Kanister 25 l mit Hahn 445x240x295mm

  • ERIKS:14881932
Image 1
Aus Niederdruck-Polyethylen, inkl. schwarzem Schraubverschluss. Ersatzhahn siehe Art.Nr. 10192386.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
25 l
Länge
295 mm
Breite
240 mm
Höhe
445 mm