Kabeltunnelprofil EPDM 107x22mm

  • ERIKS:13900857
Image 1
Kabeltunnelprofile dienen zur Aufnahme von lose herumliegenden Kabeln. Die Profile werden auf der Unterseite mit einem Messer aufgetrennt, sodass die Kabel problemlos in das Profil eingelegt werden können.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 85.07inkl. MwSt

28.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.70

-

9+

CHF 52.40

33.42%

27+

CHF 44.00

44.09%

45+

CHF 39.80

49.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Sonderprofile
Material
EPDM
Härte
80 Shore A
Farbe
Grau
Höhe
22 mm
Breite
107 mm
Rollenlänge
9 m