Kabeltüllen flach 9x11x4mm

  • ERIKS:12731092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.50

-

50+

CHF 1.10

26.67%

100+

CHF 0.79

47.67%

200+

CHF 0.43

71.07%

500+

CHF 0.34

77.60%

1000+

CHF 0.33

78.33%

2000+

CHF 0.29

80.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
CR
Härte
50...60 Shore A
B
10.5 mm
b
4 mm
d
11 mm
D
16 mm
i
9 mm
Ausführung
Mit einseitigem Wulst
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer