Eriks

Kabeltüllen flach 4x9x2mm

  • ERIKS:12731091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.87inkl. MwSt

922 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.73

-

100+

CHF 0.75

56.59%

500+

CHF 0.42

75.72%

1000+

CHF 0.38

78.27%

2500+

CHF 0.33

80.69%

5000+

CHF 0.31

82.37%

10000+

CHF 0.30

82.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
EPDM
Härte
50..60 Shore A
B
6 mm
b
2 mm
d
9 mm
D
12.5 mm
i
4 mm
Ausführung
Mit einseitigem Wulst
Material Spezifikation
Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer