CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.92inkl. MwSt
2947 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.78 | - |
100+ | CHF 0.92 | 48.15% |
500+ | CHF 0.46 | 74.38% |
2500+ | CHF 0.45 | 75.00% |
5000+ | CHF 0.43 | 75.73% |
7500+ | CHF 0.43 | 76.01% |
10000+ | CHF 0.42 | 76.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | SBR |
Härte | 50...60 Shore Al |
B | 5 mm |
b | 1 mm |
d | 8.5 mm |
D | 13 mm |
i | 6 mm |
Ausführung | Mit einseitigem Wulst |
Material Spezifikation | Styrol-Butadien-Elastomer |