Eriks

Kabeltülle SBR 8x16x13mm

  • ERIKS:12731064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse, und zum Schutz von Kabeln, als Isolation an Metallteilen.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.22inkl. MwSt

1357 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.13

-

100+

CHF 0.71

37.08%

500+

CHF 0.52

54.07%

1000+

CHF 0.51

55.04%

2000+

CHF 0.48

57.61%

5000+

CHF 0.21

81.06%

10000+

CHF 0.19

83.63%

20000+

CHF 0.16

86.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
Härte
60
B
13 mm
b
4 mm
d
12 mm
D
16 mm
i
8 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer
Ausführung
Mit einseitigem Wulst