Kabeltülle PVC 8x12x2mm

  • ERIKS:12731079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.81inkl. MwSt

3673 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.75

-

100+

CHF 0.42

44.75%

500+

CHF 0.19

75.43%

2500+

CHF 0.18

76.10%

5000+

CHF 0.18

76.76%

7500+

CHF 0.17

77.03%

10000+

CHF 0.17

77.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
6 mm
b
2 mm
d
12 mm
D1
17 mm
D2
17 mm
i
8 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich