CHF 0.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.72inkl. MwSt
1628 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.67 | - |
100+ | CHF 0.43 | 35.97% |
500+ | CHF 0.18 | 73.88% |
2500+ | CHF 0.17 | 74.48% |
5000+ | CHF 0.17 | 75.37% |
7500+ | CHF 0.16 | 75.67% |
10000+ | CHF 0.16 | 75.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 5 mm |
b | 1.5 mm |
d | 11 mm |
D1 | 15 mm |
D2 | 15 mm |
i | 7 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |