Kabeltülle PVC 7x10x5.7mm

  • ERIKS:12731078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.98inkl. MwSt

399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.91

-

100+

CHF 0.60

34.25%

500+

CHF 0.34

63.24%

2500+

CHF 0.33

64.11%

5000+

CHF 0.32

65.21%

7500+

CHF 0.31

65.65%

10000+

CHF 0.31

65.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
9.7 mm
b
5.7 mm
d
10 mm
D1
12 mm
D2
13.5 mm
i
7 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich