Kabeltülle PVC 6x8x1mm

  • ERIKS:12731074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

1791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.56

-

100+

CHF 0.32

43.45%

500+

CHF 0.09

84.65%

2500+

CHF 0.08

85.01%

5000+

CHF 0.08

85.55%

7500+

CHF 0.08

85.73%

10000+

CHF 0.08

86.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
6 mm
b
1 mm
d
8 mm
D1
11.5 mm
D2
11.5 mm
i
6 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich