Kabeltülle PVC 6x10x2mm

  • ERIKS:12731076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.58inkl. MwSt

489 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.54

-

50+

CHF 0.45

17.13%

100+

CHF 0.27

50.47%

200+

CHF 0.14

74.67%

500+

CHF 0.10

81.84%

1000+

CHF 0.08

84.73%

2000+

CHF 0.08

85.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
6 mm
b
2 mm
d
10 mm
D1
14 mm
D2
14 mm
i
6 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich