Kabeltülle PVC 6x10x1.5mm

  • ERIKS:12731075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.78inkl. MwSt

1259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.72

-

100+

CHF 0.41

43.44%

500+

CHF 0.18

75.56%

2500+

CHF 0.17

76.12%

5000+

CHF 0.17

76.96%

7500+

CHF 0.16

77.23%

10000+

CHF 0.16

77.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
5 mm
b
1.5 mm
d
10 mm
D1
13 mm
D2
13 mm
i
6 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich