Kabeltülle PVC 5x9x1.5mm

  • ERIKS:13870875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.62inkl. MwSt

2090 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.57

-

100+

CHF 0.38

32.51%

500+

CHF 0.18

69.08%

2500+

CHF 0.17

69.79%

5000+

CHF 0.17

70.85%

7500+

CHF 0.16

71.20%

10000+

CHF 0.16

71.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
5 mm
b
1.5 mm
d
9 mm
D1
11 mm
D2
11 mm
i
5 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich