CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.88inkl. MwSt
515 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.81 | - |
100+ | CHF 0.51 | 37.16% |
500+ | CHF 0.28 | 65.68% |
2500+ | CHF 0.27 | 66.54% |
5000+ | CHF 0.26 | 67.53% |
7500+ | CHF 0.26 | 67.90% |
10000+ | CHF 0.26 | 68.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 8 mm |
b | 3 mm |
d | 8 mm |
D1 | 11 mm |
D2 | 11 mm |
i | 5 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |