CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.77inkl. MwSt
1943 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.71 | - |
100+ | CHF 0.42 | 41.08% |
500+ | CHF 0.22 | 68.70% |
2500+ | CHF 0.22 | 69.41% |
5000+ | CHF 0.21 | 70.25% |
7500+ | CHF 0.21 | 70.68% |
10000+ | CHF 0.21 | 70.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 5 mm |
b | 1.5 mm |
d | 6 mm |
D1 | 10 mm |
D2 | 10 mm |
i | 4 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |