Kabeltülle PVC 4.5x6.5x1.2mm

  • ERIKS:12731070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.71inkl. MwSt

3245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.66

-

100+

CHF 0.31

53.85%

500+

CHF 0.10

85.60%

2500+

CHF 0.09

85.90%

5000+

CHF 0.09

86.43%

7500+

CHF 0.09

86.58%

10000+

CHF 0.09

86.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
6 mm
b
1.2 mm
d
6.5 mm
D1
10 mm
D2
10 mm
i
4.5 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich