CHF 0.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.62inkl. MwSt
855 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.57 | - |
100+ | CHF 0.30 | 46.82% |
500+ | CHF 0.16 | 71.38% |
2500+ | CHF 0.16 | 72.08% |
5000+ | CHF 0.15 | 72.97% |
7500+ | CHF 0.15 | 73.32% |
10000+ | CHF 0.15 | 73.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 4.6 mm |
b | 0.6 mm |
d | 6 mm |
D1 | 7.5 mm |
D2 | 9 mm |
i | 3 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |