Kabeltülle PVC 18x2x23mm

  • ERIKS:12731086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

3271 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.25

-

100+

CHF 0.95

24.08%

500+

CHF 0.64

49.04%

2500+

CHF 0.58

53.44%

5000+

CHF 0.56

54.88%

7500+

CHF 0.56

55.28%

10000+

CHF 0.55

55.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
8 mm
b
2 mm
d
23 mm
D1
30 mm
D2
30 mm
i
18 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich