CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.19inkl. MwSt
162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.10 | - |
100+ | CHF 0.78 | 29.55% |
500+ | CHF 0.38 | 65.27% |
2500+ | CHF 0.37 | 66.09% |
5000+ | CHF 0.36 | 67.18% |
7500+ | CHF 0.36 | 67.45% |
10000+ | CHF 0.36 | 67.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 8 mm |
b | 2 mm |
d | 18 mm |
D1 | 23 mm |
D2 | 23 mm |
i | 14 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |