CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.62inkl. MwSt
2126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.50 | - |
100+ | CHF 1.06 | 29.43% |
500+ | CHF 0.56 | 62.81% |
2500+ | CHF 0.54 | 63.75% |
5000+ | CHF 0.53 | 64.88% |
7500+ | CHF 0.52 | 65.15% |
10000+ | CHF 0.52 | 65.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 8 mm |
b | 2 mm |
d | 16 mm |
D1 | 21 mm |
D2 | 21 mm |
i | 12 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |