CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.05inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.97 | - |
100+ | CHF 0.58 | 40.47% |
500+ | CHF 0.31 | 67.87% |
2500+ | CHF 0.30 | 68.69% |
5000+ | CHF 0.30 | 69.62% |
7500+ | CHF 0.29 | 69.82% |
10000+ | CHF 0.29 | 70.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 5.5 mm |
b | 1.6 mm |
d | 14 mm |
D1 | 17 mm |
D2 | 20 mm |
i | 11 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |