Kabeltülle PVC 10x14x1.5mm

  • ERIKS:12731080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

4031 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.97

-

100+

CHF 0.75

22.81%

500+

CHF 0.48

50.05%

2500+

CHF 0.47

51.29%

5000+

CHF 0.46

52.84%

7500+

CHF 0.45

53.25%

10000+

CHF 0.45

53.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
6.5 mm
b
1.5 mm
d
14 mm
D1
19 mm
D2
19 mm
i
10 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich