Kabeltülle PVC 10x12x2mm

  • ERIKS:12731081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.65inkl. MwSt

10506 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.60

-

100+

CHF 0.33

45.50%

500+

CHF 0.14

77.00%

2500+

CHF 0.13

77.67%

5000+

CHF 0.13

78.50%

7500+

CHF 0.13

78.67%

10000+

CHF 0.13

78.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
7 mm
b
2 mm
d
12 mm
D1
17.5 mm
D2
17.5 mm
i
10 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich