Kabeltülle mit beidseitigem Wulst CR 30x35x1.5mm

  • ERIKS:12731216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.31inkl. MwSt

666 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.99

-

50+

CHF 2.99

24.97%

100+

CHF 2.49

37.52%

200+

CHF 1.43

64.24%

500+

CHF 1.15

71.14%

1000+

CHF 1.07

73.15%

2000+

CHF 1.00

75.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
4 mm
B2
4 mm
d
35 mm
D
40 mm
i
30 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer