CHF 3.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.17inkl. MwSt
664 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.86 | - |
100+ | CHF 1.89 | 51.10% |
500+ | CHF 1.63 | 57.72% |
1000+ | CHF 1.47 | 62.00% |
2500+ | CHF 1.35 | 65.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | EPDM |
Härte | 60 |
B | 12 mm |
b | 4 mm |
d | 10 mm |
D | 13.5 mm |
i | 6 mm |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer |
Ausführung | Mit einseitigem Wulst |