Eriks

Kabeltülle EPDM 6x18x13mm

  • ERIKS:12731061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse, und zum Schutz von Kabeln, als Isolation an Metallteilen.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.07inkl. MwSt

464 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.84

-

100+

CHF 1.66

41.62%

500+

CHF 1.56

45.15%

1000+

CHF 1.02

63.84%

2500+

CHF 0.91

67.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
EPDM
Härte
60
B
13 mm
b
4 mm
d
10 mm
D
18 mm
i
6 mm
Farbe
Weiss
Ausführung
Mit einseitigem Wulst
Material Spezifikation
Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer