Kabeltülle EPDM 6x13.5x12mm

  • ERIKS:12731062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse, und zum Schutz von Kabeln, als Isolation an Metallteilen.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.92inkl. MwSt

1626 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.85

-

100+

CHF 0.45

46.51%

500+

CHF 0.26

69.82%

1000+

CHF 0.23

73.14%

2500+

CHF 0.20

76.09%

5000+

CHF 0.19

78.11%

10000+

CHF 0.18

78.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
EPDM
Härte
60
B
12 mm
b
4 mm
d
10 mm
D
13.5 mm
i
6 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer
Ausführung
Mit einseitigem Wulst