Eriks

Kabeltülle CR 9x20x4mm

  • ERIKS:12731167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

1328 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.30

-

50+

CHF 1.79

22.17%

100+

CHF 1.41

38.91%

200+

CHF 0.81

64.91%

500+

CHF 0.65

71.96%

1000+

CHF 0.60

74.09%

2000+

CHF 0.55

76.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
4 mm
B1
3.25 mm
B2
3.25 mm
d
20 mm
D
27 mm
i
9 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer