CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.45inkl. MwSt
260 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.27 | - |
50+ | CHF 1.76 | 22.30% |
100+ | CHF 1.38 | 39.29% |
200+ | CHF 0.79 | 65.08% |
500+ | CHF 0.63 | 72.01% |
1000+ | CHF 0.59 | 74.17% |
2000+ | CHF 0.54 | 76.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 3.25 mm |
B2 | 3.25 mm |
d | 20 mm |
D | 27 mm |
i | 9 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |