



CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.42inkl. MwSt
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.24 | - |
50+ | CHF 1.74 | 22.15% |
100+ | CHF 1.36 | 39.15% |
200+ | CHF 0.78 | 65.15% |
500+ | CHF 0.63 | 71.90% |
1000+ | CHF 0.58 | 74.05% |
2000+ | CHF 0.53 | 76.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 3.25 mm |
B2 | 3.25 mm |
d | 20 mm |
D | 27 mm |
i | 9 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |