Eriks

Kabeltülle CR 9x16x4mm

  • ERIKS:12731164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.73inkl. MwSt

1470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.53

-

50+

CHF 1.85

26.93%

100+

CHF 1.33

47.52%

200+

CHF 0.73

71.05%

500+

CHF 0.57

77.47%

1000+

CHF 0.54

78.53%

2000+

CHF 0.49

80.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
4 mm
B1
4 mm
B2
4 mm
d
16 mm
D
22 mm
i
9 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer