CHF 2.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.55inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.36 | - |
50+ | CHF 1.74 | 26.48% |
100+ | CHF 1.24 | 47.67% |
200+ | CHF 0.68 | 71.10% |
500+ | CHF 0.53 | 77.50% |
1000+ | CHF 0.51 | 78.43% |
2000+ | CHF 0.46 | 80.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
i | 9 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |