CHF 1.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.48inkl. MwSt
1788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.37 | - |
50+ | CHF 1.02 | 24.91% |
100+ | CHF 0.68 | 50.04% |
200+ | CHF 0.36 | 73.41% |
500+ | CHF 0.27 | 80.51% |
1000+ | CHF 0.24 | 82.12% |
2000+ | CHF 0.22 | 84.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 4 mm |
B1 | 2.75 mm |
B2 | 2.75 mm |
d | 11 mm |
D | 16 mm |
i | 9 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |