Eriks

Kabeltülle CR 9x11x3mm

  • ERIKS:12731158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.44inkl. MwSt

1021 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.33

-

50+

CHF 0.99

25.21%

100+

CHF 0.66

50.11%

200+

CHF 0.35

73.36%

500+

CHF 0.26

80.38%

1000+

CHF 0.24

81.96%

2000+

CHF 0.21

84.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
2.75 mm
B2
2.75 mm
d
11 mm
D
16 mm
i
9 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer