CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
10492 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.87 | - |
50+ | CHF 0.72 | 16.86% |
100+ | CHF 0.43 | 49.88% |
200+ | CHF 0.22 | 74.94% |
500+ | CHF 0.16 | 81.76% |
1000+ | CHF 0.13 | 84.99% |
2000+ | CHF 0.12 | 86.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 2.75 mm |
B2 | 2.75 mm |
d | 11 mm |
D | 16 mm |
i | 9 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |