Eriks

Kabeltülle CR 9x11x1mm

  • ERIKS:12731155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.38inkl. MwSt

2235 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.28

-

50+

CHF 0.96

25.16%

100+

CHF 0.64

50.08%

200+

CHF 0.34

73.75%

500+

CHF 0.25

80.47%

1000+

CHF 0.23

82.19%

2000+

CHF 0.21

83.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
2.75 mm
B2
2.75 mm
d
11 mm
D
16 mm
i
9 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer