



CHF 1.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.08inkl. MwSt
1202 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.92 | - |
50+ | CHF 1.41 | 26.56% |
100+ | CHF 1.00 | 47.66% |
200+ | CHF 0.55 | 71.20% |
500+ | CHF 0.43 | 77.71% |
1000+ | CHF 0.41 | 78.54% |
2000+ | CHF 0.37 | 80.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 8 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 13 mm |
D | 17.5 mm |
i | 9.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |