CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.01inkl. MwSt
2732 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.86 | - |
50+ | CHF 1.36 | 26.68% |
100+ | CHF 0.97 | 47.76% |
200+ | CHF 0.54 | 71.05% |
500+ | CHF 0.42 | 77.52% |
1000+ | CHF 0.40 | 78.38% |
2000+ | CHF 0.36 | 80.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 5 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 13 mm |
D | 17.5 mm |
i | 9.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |