CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.56inkl. MwSt
286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.44 | - |
50+ | CHF 1.06 | 26.39% |
100+ | CHF 0.75 | 47.71% |
200+ | CHF 0.42 | 71.04% |
500+ | CHF 0.33 | 77.43% |
1000+ | CHF 0.31 | 78.54% |
2000+ | CHF 0.28 | 80.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 4 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 13 mm |
D | 17.5 mm |
i | 9.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |