CHF 1.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.61 | - |
50+ | CHF 1.21 | 24.92% |
100+ | CHF 0.80 | 50.09% |
200+ | CHF 0.42 | 73.64% |
500+ | CHF 0.31 | 80.44% |
1000+ | CHF 0.29 | 82.06% |
2000+ | CHF 0.26 | 83.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 13 mm |
D | 17.5 mm |
i | 9.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |