Kabeltülle CR 9.5x13x1.5mm

  • ERIKS:12731169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

1894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.34

-

50+

CHF 0.98

26.87%

100+

CHF 0.70

47.84%

200+

CHF 0.39

71.27%

500+

CHF 0.30

77.76%

1000+

CHF 0.29

78.51%

2000+

CHF 0.26

80.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
13 mm
D
17.5 mm
i
9.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer