CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.64inkl. MwSt
1900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.52 | - |
50+ | CHF 1.15 | 24.67% |
100+ | CHF 0.76 | 49.80% |
200+ | CHF 0.40 | 73.62% |
500+ | CHF 0.30 | 80.39% |
1000+ | CHF 0.28 | 81.78% |
2000+ | CHF 0.24 | 83.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 4 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 11 mm |
D | 15 mm |
i | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |