CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.56inkl. MwSt
606 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.44 | - |
50+ | CHF 1.09 | 24.65% |
100+ | CHF 0.72 | 50.00% |
200+ | CHF 0.38 | 73.61% |
500+ | CHF 0.28 | 80.42% |
1000+ | CHF 0.26 | 81.94% |
2000+ | CHF 0.23 | 83.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 11 mm |
D | 15 mm |
i | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |