CHF 1.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.50inkl. MwSt
550 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.39 | - |
50+ | CHF 1.04 | 25.18% |
100+ | CHF 0.69 | 50.14% |
200+ | CHF 0.37 | 73.53% |
500+ | CHF 0.27 | 80.50% |
1000+ | CHF 0.25 | 82.01% |
2000+ | CHF 0.22 | 83.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 11 mm |
D | 15 mm |
i | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |