Kabeltülle CR 8x11x1.5mm

  • ERIKS:12731151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

32123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.40

-

50+

CHF 1.04

25.45%

100+

CHF 0.69

50.32%

200+

CHF 0.37

73.62%

500+

CHF 0.27

80.57%

1000+

CHF 0.25

82.08%

2000+

CHF 0.22

84.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
3.5 mm
B2
3.5 mm
d
11 mm
D
15 mm
i
8 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer