CHF 1.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.39inkl. MwSt
808 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.29 | - |
50+ | CHF 0.96 | 25.27% |
100+ | CHF 0.65 | 50.00% |
200+ | CHF 0.34 | 73.49% |
500+ | CHF 0.26 | 80.23% |
1000+ | CHF 0.23 | 81.94% |
2000+ | CHF 0.21 | 84.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
i | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |