CHF 1.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.38inkl. MwSt
487 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.27 | - |
50+ | CHF 0.95 | 25.25% |
100+ | CHF 0.63 | 50.27% |
200+ | CHF 0.34 | 73.65% |
500+ | CHF 0.25 | 80.39% |
1000+ | CHF 0.23 | 82.12% |
2000+ | CHF 0.21 | 83.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
i | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |