Eriks

Kabeltülle CR 8x10x1.5mm

  • ERIKS:12731146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.39inkl. MwSt

836 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.29

-

50+

CHF 0.96

24.98%

100+

CHF 0.64

50.27%

200+

CHF 0.34

73.39%

500+

CHF 0.25

80.54%

1000+

CHF 0.23

81.87%

2000+

CHF 0.21

83.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
3.5 mm
B2
3.5 mm
d
10 mm
D
15 mm
i
8 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer