CHF 1.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.97inkl. MwSt
378 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.82 | - |
50+ | CHF 1.33 | 26.72% |
100+ | CHF 0.95 | 47.77% |
200+ | CHF 0.53 | 71.07% |
500+ | CHF 0.41 | 77.58% |
1000+ | CHF 0.39 | 78.51% |
2000+ | CHF 0.35 | 80.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 6 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 12 mm |
D | 20 mm |
i | 7.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |