Eriks

Kabeltülle CR 7.5x12x2mm

  • ERIKS:12731142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

313 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.55

-

50+

CHF 1.14

26.45%

100+

CHF 0.81

47.61%

200+

CHF 0.45

70.97%

500+

CHF 0.35

77.61%

1000+

CHF 0.34

78.32%

2000+

CHF 0.30

80.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
3.5 mm
B2
3.5 mm
d
12 mm
D
20 mm
i
7.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer